Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412007
Rubix:135165154038
fabricante:40412007


Resumen técnico
| Diámetro interior | 135 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 165 mm |
| Anchura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2 135 165 15 40412007
Los retenes radiales de eje son elementos de estanqueidad listos para instalar con labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. La junta está constituida por un manguito de caucho, un aro de refuerzo metálico y un muelle de tensión en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 135 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 165 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
165,34 € Sin IVA
/ unidad
200,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días