Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412952
Rubix:798388899000
fabricante:40412952

Documentos
Detalles de producto : BABSL0 5 25 47 6 75FKM 40412952
Los sellos radiales para ejes son elementos de estanqueidad listos para usar con un labio de sellado colocado radialmente para el sellado de árboles y ejes. El sello consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle anular helicoidal.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 6 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,56 € Sin IVA
/ unidad
93,85 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días