Referencias
SKF:12384
Rubix:000012384010
fabricante:521854
EAN:0085311011082


Resumen técnico
| Diámetro interior | 31.75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47.6 mm |
| Anchura | 6.35 mm |
Detalles de producto : 12384
Anillo de sellado del eje
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 8 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 31.75 mm |
| Diámetro exterior | 47.6 mm |
| Anchura | 6.35 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,55 € Sin IVA
/ unidad
9,14 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días