Referencias
Dichtomatik:67058900
Rubix:799072442000
fabricante:67058900


Resumen técnico
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 97 mm |
| Anchura | 5.5 mm |
Detalles de producto : VRM02 2T 75,00X 97,00X 5,50 NB7034
El anillo gamma es una junta de acción axial destinada principalmente a estanquizar contra impurezas externas como suciedad, salpicaduras de líquidos, grasa, virutas, etc. En determinadas condiciones, también puede utilizarse como junta líquida. Las áreas de aplicación típicas son motores eléctricos, cajas de engranajes, alojamientos de rodamientos de bolas y de rodillos, cubos, ejes cardán, etc.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 40 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 75 mm |
| Diámetro exterior | 97 mm |
| Anchura | 5.5 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | no aplicable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,52 € Sin IVA
/ unidad
19,99 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días