Referencias
SKF:130X160X12 HMSA10 V
Rubix:798151606000
fabricante:521551
EAN:7316572547564


Resumen técnico
| Diámetro interior | 130 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 12 mm |
Detalles de producto : 130X160X12 HMSA10 V
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 131,7 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 130 mm |
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,51 € Sin IVA
/ unidad
50,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días