Referencias
SKF:70X90X12 HMSA10 V
Rubix:799152385000
fabricante:506187
EAN:7316572546543


Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 12 mm |
Detalles de producto : 70X90X12 HMSA10 V
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 54,2 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 70 mm |
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,68 € Sin IVA
/ unidad
17,76 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días