Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413099
Rubix:062120121038
fabricante:40413099


Resumen técnico
| Diámetro interior | 62 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUSLX2 62 120 12 40413099
Simmerring de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.
Retén de aceite, material 72 NBR 902
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 62 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,61 € Sin IVA
/ unidad
81,81 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días