BABSL 35 50 7 40413598

Junta de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40413598
Rubix:035050078038
fabricante:40413598
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior50 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BABSL 35 50 7 40413598


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior50 mm
Anchura7 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
33,05 € Sin IVA
/ unidad
39,99 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días