Referencias
SKF:12339
Rubix:000012339010
fabricante:521881
EAN:0085311010931


Resumen técnico
| Diámetro interior | 31.75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 44.5 mm |
| Anchura | 6.35 mm |
Detalles de producto : 12339
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 11,3 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 31.75 mm |
| Diámetro exterior | 44.5 mm |
| Anchura | 6.35 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,91 € Sin IVA
/ unidad
34,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días