Referencias
SKF:31228
Rubix:798083867000
fabricante:514053
EAN:0085311030564


Resumen técnico
| Diámetro interior | 79.38 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 107.92 mm |
| Anchura | 11.13 mm |
Detalles de producto : 31228
Retén de eje SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 104,3 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 79.38 mm |
| Diámetro exterior | 107.92 mm |
| Anchura | 11.13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,73 € Sin IVA
/ unidad
32,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días