BAU3X2 24 47 10 72NBR 40413514

Retén de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40413514
Rubix:798390051000
fabricante:40413514
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior24 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BAU3X2 24 47 10 72NBR 40413514


Los retenes radiales son elementos de estanqueidad listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. La junta consiste en un manguito de caucho, un anillo metálico de rigidización y un muelle helicoidal de tensión en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior24 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura10 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
26,27 € Sin IVA
/ unidad
31,79 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días