Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412021
Rubix:230280164038
fabricante:40412021


Resumen técnico
| Diámetro interior | 230 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 280 mm |
| Anchura | 16 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2 230 280 16 40412021
Los retenes radiales son elementos de estanqueidad listos para instalar, con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de árboles y ejes. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un muelle tensor en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 230 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 280 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
369,86 € Sin IVA
/ unidad
447,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días