Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413839
Rubix:799072136000
fabricante:40413839


Resumen técnico
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 115 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAU5X2 75,0X 115,0X 10,0 902
Retén de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 115 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,14 € Sin IVA
/ unidad
73,98 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días