Referencias
SKF:16368
Rubix:000016368049
fabricante:519474
EAN:0085311017084


Resumen técnico
| Diámetro interior | 41.28 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 69.85 mm |
| Anchura | 7.95 mm |
Detalles de producto : 16368
Retén de eje SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 43 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 41.28 mm |
| Diámetro exterior | 69.85 mm |
| Anchura | 7.95 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,67 € Sin IVA
/ unidad
16,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días