B1U 20 32 7 40411264

Retén de eje B1

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40411264
Rubix:020032072038
fabricante:40411264
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : B1U 20 32 7 40411264


Los retenes radiales para ejes son elementos de sellado listos para montar con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. El sello consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un resorte de tensión en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura7 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica exterior con muelle
23,57 € Sin IVA
/ unidad
28,52 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días