Referencias
SKF:38649
Rubix:798545334000
fabricante:512336
EAN:0085311033749


Resumen técnico
| Diámetro interior | 98.43 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120.68 mm |
| Anchura | 9.525 mm |
Detalles de producto : 38649
Retén de eje SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 64,8 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 98.43 mm |
| Diámetro exterior | 120.68 mm |
| Anchura | 9.525 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,58 € Sin IVA
/ unidad
86,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días