B1FUD 35 47 7 40412539

Junta del eje B1

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40412539
Rubix:035047072038
fabricante:40412539
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : B1FUD 35 47 7 40412539


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura7 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica exterior con muelle
31,73 Sin IVA
/ unidad
38,39 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días