Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:BAUM 12,00 25,00 5,00 72 NBR 902
Rubix:012025050038
fabricante:40411108

Documentos
Detalles de producto : BAUX2 12 25 5 40411108
Los retenes radiales son elementos de estanqueidad listos para instalar, con labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de ejes y árboles. El conjunto está compuesto por una manga de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle elástico en forma de aro.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 25 mm |
| Anchura | 5 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,12 € Sin IVA
/ unidad
26,77 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
