WA 190 220 12 70 NBR

Retén radial WA

Ver información técnica
Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:67040094
Rubix:798996476000
fabricante:67040094
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior190 mm
Diámetro exterior220 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WA 190 220 12 70 NBR


Los retenes radiales de eje son elementos de estanquidad con retenes de labio dispuestos radialmente y fabricados con collarines de caucho. Se utilizan para estanquizar ejes y árboles y deben soportar con seguridad cargas elevadas. Estos elementos de estanquidad se utilizan, por ejemplo, en la industria siderúrgica y en cualquier lugar donde se exijan altos niveles de estanquidad y fiabilidad.

Información técnica


Atributos
Peso neto185 g
Diámetro interior190 mm
Diámetro exterior220 mm
Anchura12 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,58 Sin IVA
/ unidad
50,31 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días