Referencias
Dichtomatik:67174137
Rubix:799072644000
fabricante:67174137

Detalles de producto : VRM01 2T 17,00X 32,00X 4,00 NB7034
El anillo gamma es una junta de acción axial destinada principalmente a estanquizar contra impurezas externas como suciedad, salpicaduras de líquidos, grasa, virutas, etc. En determinadas condiciones, también puede utilizarse como junta líquida. Las áreas de aplicación típicas son motores eléctricos, cajas de engranajes, alojamientos de rodamientos de bolas y de rodillos, cubos, ejes cardán, etc.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 17 mm |
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Anchura | 4 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | no aplicable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,70 € Sin IVA
/ unidad
5,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
