Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412652
Rubix:052072086038
fabricante:40412652

Documentos
Detalles de producto : BAUMX7 52 72 8 40412652
Los retenes radiales de eje son elementos de sellado listos para instalar, con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar ejes y árboles. El sello consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle helicoidal de tensión en forma de aro.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 52 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,75 € Sin IVA
/ unidad
125,54 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días
