BAU3X2 50 65 10 902 49332171

Retén de eje BA

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49332171
Rubix:798612964000
fabricante:49332171
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior65 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : BAU3X2 50 65 10 902 49332171


Los sellos radiales de eje son elementos de estanqueidad listos para instalar con labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de ejes y árboles. El sello consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tensión anular.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior65 mm
Anchura10 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,29 Sin IVA
/ unidad
40,28 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días