Referencias
SKF:23708
Rubix:798971981000
fabricante:516223
EAN:0085311026116


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60.33 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85.09 mm |
| Anchura | 11.13 mm |
Detalles de producto : 23708
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 58,9 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 60.33 mm |
| Diámetro exterior | 85.09 mm |
| Anchura | 11.13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,44 € Sin IVA
/ unidad
23,52 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h