Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:B 2 145,00 175,00 15,00 902
Rubix:145175154038
fabricante:40411026


Resumen técnico
| Diámetro interior | 145 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 175 mm |
| Anchura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2 145 175 15 40411026
40411026 RETÉN DE ACEITE B2
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 145 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 175 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
185,30 € Sin IVA
/ unidad
224,21 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días