Referencias
SKF:90X110X12 HMSA10 V
Rubix:798992476000
fabricante:504704
EAN:7316572035351


Resumen técnico
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 12 mm |
Detalles de producto : 90X110X12 HMSA10 V
ANILLOS DE SELLADO MÉTRICOS EN VITON
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 67,7 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 90 mm |
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,56 € Sin IVA
/ unidad
28,51 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días