Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411807
Rubix:047070124038
fabricante:40411807


Resumen técnico
| Diámetro interior | 47 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 70 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2 47 70 12 40411807
40411807 RETÉN DE ACEITE B2
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 47 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 70 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,72 € Sin IVA
/ unidad
74,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días