Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412878
Rubix:125150155038
fabricante:B2U6SL 125 X 150 X 0 X 15 X 12 72 NBR 902


Resumen técnico
| Diámetro interior | 125 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2USL 125 150 15 40412878
40412878 RETÉN DE ACEITE B2SL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 125 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
149,45 € Sin IVA
/ unidad
180,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días