BAFUDX7 26 42 7 40412569

Retén de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40412569
Rubix:026042070038
fabricante:40412569
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior26 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BAFUDX7 26 42 7 40412569


Los retenes de eje radiales son elementos de estanqueidad listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de ejes y árboles. El retén consta de un manguito de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un muelle de tensión en forma de aro.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior26 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura7 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
26,42 € Sin IVA
/ unidad
31,97 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días