Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412599
Rubix:025041079038
fabricante:40412599

Documentos
Detalles de producto : BABSL 25 40 7 FPM 40412599
40412599 RETÉN DE ACEITE BABSL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,72 € Sin IVA
/ unidad
83,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
