Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413071
Rubix:118150121038
fabricante:40413071


Resumen técnico
| Diámetro interior | 118 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUSLX2 118 150 12 40413071
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 118 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,88 € Sin IVA
/ unidad
132,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días