Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411791
Rubix:041062104038
fabricante:40411791


Resumen técnico
| Diámetro interior | 41 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2U 41 62 10 40411791
Los retenes radiales para ejes son elementos de sellado listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de goma, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tensión en espiral en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 41 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,33 € Sin IVA
/ unidad
66,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días