Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411900
Rubix:798304073000
fabricante:B2 U5 103 X 125 X 0 X 13 X 10 72 NBR 902


Resumen técnico
| Diámetro interior | 103 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 13 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2U 103 125 13 40411900
Los sellos radiales de eje son elementos de sellado listos para instalar, con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de ejes y árboles. El sello consta de una manga de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle helicoidal de tensión en forma de aro.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 103 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,24 € Sin IVA
/ unidad
129,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días