Referencias
Dichtomatik:49383440
Rubix:799072140000
fabricante:49383440


Resumen técnico
| Diámetro interior | 44.45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 69.85 mm |
| Anchura | 12.7 mm |
Detalles de producto : WA 44,4X 69,8X 12,7 NB7033
Los retenes radiales de eje son elementos de estanquidad con retenes de labio dispuestos radialmente y fabricados con collarines de caucho. Se utilizan para estanquizar ejes y árboles y deben soportar con seguridad cargas elevadas. Estos elementos de estanquidad se utilizan, por ejemplo, en la industria siderúrgica y en cualquier lugar donde se exijan altos niveles de estanquidad y fiabilidad.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 43 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 44.45 mm |
| Diámetro exterior | 69.85 mm |
| Anchura | 12.7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,76 € Sin IVA
/ unidad
8,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días