Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412519
Rubix:045062078038
fabricante:40412519

Documentos
Detalles de producto : BABSL05 45 62 7 NBR 40412519
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio de estanquidad dispuesto radialmente para estanquizar ejes. El retén consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,87 € Sin IVA
/ unidad
50,66 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días