WA 100,0X 180,0X 13,0 NB7046

Retén radial WA

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:67035528
Rubix:799073216000
fabricante:67035528
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura13 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WA 100,0X 180,0X 13,0 NB7046


Los retenes radiales de eje son elementos de estanquidad con retenes de labio dispuestos radialmente y fabricados con collarines de caucho. Se utilizan para estanquizar ejes y árboles y deben soportar con seguridad cargas elevadas. Estos elementos de estanquidad se utilizan, por ejemplo, en la industria siderúrgica y en cualquier lugar donde se exijan altos niveles de estanquidad y fiabilidad.

Información técnica


Atributos
Peso neto263 g
Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura13 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
14,26 € Sin IVA
/ unidad
17,25 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días