BAUM5X7 72 100 10 75FKM 40412740

Sello de eje BA

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:BAUM5X7 72 X 100 X 10 X 0 75 FKM 585
Rubix:798388793000
fabricante:40412740
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior72 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : BAUM5X7 72 100 10 75FKM 40412740


Los sellos radiales para ejes son elementos de estanqueidad listos para usar con labio de sellado colocado radialmente para el sellado de alojamientos y ejes. El sello consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tensión anular.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior72 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura10 mm
Materialfkm/fpm
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
146,92 Sin IVA
/ unidad
177,77 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días