Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413374
Rubix:070100120038
fabricante:40413374


Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : BA 70 100 12 40413374
Los retenes radiales son elementos de sellado listos para instalar con labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. El sello consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un resorte de tensión helicoidal en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,67 € Sin IVA
/ unidad
73,41 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días