Referencias
Dichtomatik:67049315
Rubix:799034269000
fabricante:67049315

Detalles de producto : RETEN WAOK 60 72 4 NBR
La WA es una junta de estanquidad unilateral de efecto radial destinada a ejes giratorios o pivotantes y disponible, como opción, con un labio protector (WAS) en el lado opuesto al fluido para evitar cualquier penetración de suciedad desde el exterior.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 12 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 60 mm |
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 4 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica empotrada sin muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,38 € Sin IVA
/ unidad
5,30 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días