Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:31653
Rubix:400440202038
fabricante:31653


Resumen técnico
| Diámetro interior | 400 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 440 mm |
| Anchura | 20 mm |
Documentos
Detalles de producto : B1 400 440 20 31653
31653 RETÉN DE ACEITE B1
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 400 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 440 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
939,37 € Sin IVA
/ unidad
1136,64 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días