Referencias
SKF:45X58X7 HMS5 RG
Rubix:799005031000
fabricante:510834
EAN:7316572550687

Detalles de producto : 45X58X7 HMS5 RG
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 13,8 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 45 mm |
| Diámetro exterior | 58 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,19 € Sin IVA
/ unidad
2,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
