Referencias
Dichtomatik:67126248
Rubix:799072019000
fabricante:W 20 x 32 x 5 A S FKM 80 TLVU FNGS

Detalles de producto : WAS NIF 20,0X 32,0X 5,0 FP8034
Material: FPM.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Anchura | 5 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,78 € Sin IVA
/ unidad
16,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
