Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413208
Rubix:798389876000
fabricante:40413208


Resumen técnico
| Diámetro interior | 250 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 280 mm |
| Anchura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2U7X2 250 280 15 72NBR 40413208
Los retenes radiales son elementos de estanqueidad listos para usar con labio de sellado colocado radialmente para el sellado de alojamientos y ejes. El sello consta de una manga de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un resorte anular de apriete.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 250 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 280 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
369,86 € Sin IVA
/ unidad
447,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días