BA U2 12 26 8 72NBR 40411110

Sello de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:BA U2 12,00 26,00 8,00 72 NBR 902
Rubix:798387925000
fabricante:40411110
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior26 mm
Anchura8 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BA U2 12 26 8 72NBR 40411110


Los retenes radiales para ejes son elementos de sellado listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de ejes y árboles. El sello consta de un manguito de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un resorte de tensión helicoidal en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior26 mm
Anchura8 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
17,18 € Sin IVA
/ unidad
20,79 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días