BAU5SLX2 95 170 13/10 40413067

Junta de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40413067
Rubix:798335276000
fabricante:40413067
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior95 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura13 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BAU5SLX2 95 170 13/10 40413067


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior95 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura13 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
121,60 € Sin IVA
/ unidad
147,14 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días