Referencias
SKF:20X40X10 HMSA10 RG
Rubix:799058069000
fabricante:517648
EAN:7316572549124


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 10 mm |
Detalles de producto : 20X40X10 HMSA10 RG
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 13,1 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,60 € Sin IVA
/ unidad
1,94 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días