Referencias
SKF:10632
Rubix:798017706000
fabricante:522970
EAN:0085311008907


Resumen técnico
| Diámetro interior | 27 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 42.82 mm |
| Anchura | 6.35 mm |
Detalles de producto : 10632
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 11,3 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 27 mm |
| Diámetro exterior | 42.82 mm |
| Anchura | 6.35 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,64 € Sin IVA
/ unidad
14,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días