Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:520231
Rubix:799072266000
fabricante:520231


Resumen técnico
| Diámetro interior | 230 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 260 mm |
| Anchura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUM7SLX7 230,0X 260,0X 15,0 585
Simmerring de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 230 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 260 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
652,50 € Sin IVA
/ unidad
789,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días