Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:B2F UD5 138,00 160,00 15,00 902
Rubix:138160154038
fabricante:40412446


Resumen técnico
| Diámetro interior | 138 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2FUD 138 160 15 40412446
Los retenes radiales son elementos de estanqueidad listos para su instalación, con un labio de sellado dispuesto de forma radial para el sellado de ejes y árboles. El sello consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tensión en espiral en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 138 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
180,18 € Sin IVA
/ unidad
218,02 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días