Referencias
Dichtomatik:67062685
Rubix:799073223000
fabricante:67062685

Detalles de producto : WA NIF 28,0X 42,0X 7,0 FP8034
Material: FPM.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 28 mm |
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,18 € Sin IVA
/ unidad
17,16 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
