Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412845
Rubix:798078000000
fabricante:40412845


Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2PT 100 130 12 40412845
40412845 B2PT B2PT
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | ptfe |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
750,34 € Sin IVA
/ unidad
907,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días